Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - MI BZ 13 Befestigungsschraube 13mm für MI MP

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - MI BZ 13 Befestigungsschraube 13mm für MI MP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65340000

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Kopfform - Zylinderkopf

  • Schraubsystem - Phillips PH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591653400

Sonepar Artikelnummer

120644715

Hersteller Artikelnummer

65340000

Hersteller Typ

MI BZ 13

Hersteller Artikel Nr.:

65340000

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kopfform:

Zylinderkopf

Schraubsystem:

Phillips PH

Gewindedurchmesser:

5.5 mm

Länge:

13 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Gehärtet:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.004 kg

Befestigungsschraube, Länge 13 mm. Zur Montage auf dem Mi-Gehäuseboden. Selbstfurchend und verzinkt.