HENSEL - MI CB 10 Connection Box für den Geräteeinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11161000
Komponente des Pultsystems - sonstige
Breite - 300 mm
Höhe - 150 mm
Tiefe - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591111610
Sonepar Artikelnummer
120644716
Hersteller Artikelnummer
11161000
Hersteller Typ
MI CB 10
Hersteller Artikel Nr.:
11161000
Komponente des Pultsystems:
sonstige
Breite:
300 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
0
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.966 kg


