HENSEL - MI CB 12 Steckdosenkombi Anbau-Box 011-0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11069000
Komponente des Pultsystems - sonstige
Breite - 300 mm
Höhe - 150 mm
Tiefe - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591110699
Sonepar Artikelnummer
120644718
Hersteller Artikelnummer
11069000
Hersteller Typ
MI CB 12
Hersteller Artikel Nr.:
11069000
Komponente des Pultsystems:
sonstige
Breite:
300 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
0
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.450 kg


