HENSEL - MI DA 61 Direktanschlussklemme f. LS 1x300mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65334000
Max. Bemessungsstrom - 630 A
Polzahl - 1
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 300 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591653349
Sonepar Artikelnummer
120644724
Hersteller Artikelnummer
65334000
Hersteller Typ
MI DA 61
Hersteller Artikel Nr.:
65334000
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Polzahl:
1
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
300 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Mit PE-Schiene:
Nein
Mit N-Schiene:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.950 kg


