HENSEL - MI DA 62 Direktanschlussklemmensatz 2x185mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65335000
Max. Bemessungsstrom - 630 A
Polzahl - 1
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 185 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591653356
Sonepar Artikelnummer
120644725
Hersteller Artikelnummer
65335000
Hersteller Typ
MI DA 62
Hersteller Artikel Nr.:
65335000
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Polzahl:
1
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
185 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Mit PE-Schiene:
Nein
Mit N-Schiene:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.095 kg


