HENSEL - MI DA 72 Direktanschlussklemmensatz 120-300mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65336000
Breite - 61 mm
Max. Bemessungsstrom - 630 A
Polzahl - 1
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 300 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591653363
Sonepar Artikelnummer
120644726
Hersteller Artikelnummer
65336000
Hersteller Typ
MI DA 72
Hersteller Artikel Nr.:
65336000
Breite:
61 mm
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Polzahl:
1
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
300 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Mit PE-Schiene:
Nein
Mit N-Schiene:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.965 kg


