HENSEL - MI DAE 12 Distanzstück zwischen LS (12Stk.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11817000
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 9 mm
Höhe - 51 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591118176
Sonepar Artikelnummer
120644728
Hersteller Artikelnummer
11817000
Hersteller Typ
DAE 12
Hersteller Artikel Nr.:
11817000
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
9 mm
Höhe:
51 mm
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.135 kg
Distanzstück zur Verbesserung der Wärmeabfuhr von Reihenbaugeräten.


