HENSEL - MI DB 01 Endwinkel Schutzdeckel (85x60x245mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11598000
Ausführung - blind
Breite - 74 mm
Höhe - 60 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591115984
Sonepar Artikelnummer
120644729
Hersteller Artikelnummer
11598000
Hersteller Typ
MI DB 01
Hersteller Artikel Nr.:
11598000
Ausführung:
blind
Breite:
74 mm
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.884 kg


