HENSEL - MI DB 15 Schutzdach 150x60x245mm (BxHxTmm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11599000
Ausführung - blind
Breite - 150 mm
Höhe - 60 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591115991
Sonepar Artikelnummer
120644730
Hersteller Artikelnummer
11599000
Hersteller Typ
MI DB 15
Hersteller Artikel Nr.:
11599000
Ausführung:
blind
Breite:
150 mm
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.011 kg


