HENSEL - MI DB 30 Schutzdach 300x60x245mm (BxHxTmm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11600000
Ausführung - blind
Breite - 300 mm
Höhe - 60 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591116004
Sonepar Artikelnummer
120644731
Hersteller Artikelnummer
11600000
Hersteller Typ
MI DB 30
Hersteller Artikel Nr.:
11600000
Ausführung:
blind
Breite:
300 mm
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.636 kg


