Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - MI DS 50 Distanzstücke (2 Stk.) 50mm hoch

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - MI DS 50 Distanzstücke (2 Stk.) 50mm hoch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65414000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück

  • Höhe - 50 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85371098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591654148

Sonepar Artikelnummer

120644734

Hersteller Artikelnummer

65414000

Hersteller Typ

MI DS 50

Hersteller Artikel Nr.:

65414000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Distanzstück

Höhe:

50 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.029 kg

Distanzstück zum Anbau von Mi-Tragschienen, Höhe: 50 mm.