HENSEL - Mi EM 01 Erweiterungsmodul eHz-Raum

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11533000
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Lochform - Langloch
Länge - 284 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591115335
Sonepar Artikelnummer
120644736
Hersteller Artikelnummer
11533000
Hersteller Typ
MI EM 01
Hersteller Artikel Nr.:
11533000
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Langloch
Länge:
284 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.842 kg


