HENSEL - MI EP 01 Einbauplatte für Fronttafelinstrumente

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65706000
Breite - 136 mm
Höhe - 286 mm
Werkstoff - Kunststoff
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591657064
Sonepar Artikelnummer
120644751
Hersteller Artikelnummer
65706000
Hersteller Typ
MI EP 01
Hersteller Artikel Nr.:
65706000
Breite:
136 mm
Höhe:
286 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.180 kg


