HENSEL - MI EP 03 Einbauplatte für Fronttafelinstrumente

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91116000
Breite - 286 mm
Höhe - 436 mm
Werkstoff - Kunststoff
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591116172
Sonepar Artikelnummer
120644752
Hersteller Artikelnummer
91116000
Hersteller Typ
MI EP 03
Hersteller Artikel Nr.:
91116000
Breite:
286 mm
Höhe:
436 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.461 kg


