HENSEL - MI FM 15 Anbauflansch 3xM20, 1xM32/40/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65127000
Ausführung - Kabelverschraubung
Breite - 150 mm
Höhe - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591651277
Sonepar Artikelnummer
120644761
Hersteller Artikelnummer
65127000
Hersteller Typ
MI FM 15
Hersteller Artikel Nr.:
65127000
Ausführung:
Kabelverschraubung
Breite:
150 mm
Höhe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.097 kg


