HENSEL - MI FM 20 Anbauflansch 15xM16, 15xM20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65128000
Ausführung - Kabelverschraubung
Breite - 300 mm
Höhe - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591651284
Sonepar Artikelnummer
120644762
Hersteller Artikelnummer
65128000
Hersteller Typ
MI FM 20
Hersteller Artikel Nr.:
65128000
Ausführung:
Kabelverschraubung
Breite:
300 mm
Höhe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.202 kg


