HENSEL - MI FM 25 Anbauflansch 19xM16/25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65129000
Ausführung - Kabelverschraubung
Breite - 300 mm
Höhe - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591651291
Sonepar Artikelnummer
120644763
Hersteller Artikelnummer
65129000
Hersteller Typ
MI FM 25
Hersteller Artikel Nr.:
65129000
Ausführung:
Kabelverschraubung
Breite:
300 mm
Höhe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.184 kg


