Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - MI FM 32 Anbauflansch 8xM25/32 1xM25/32/40

HENSEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65130000

  • Ausführung - Kabelverschraubung

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591651307

Sonepar Artikelnummer

120511656

Hersteller Artikelnummer

65130000

Hersteller Typ

MI FM 32

Hersteller Artikel Nr.:

65130000

Ausführung:

Kabelverschraubung

Breite:

300 mm

Höhe:

25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vorprägungen:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.193 kg

Anbauflansch mit Vorprägungen 8 x M 25/32, 1 x M 25/32/40 für Gehäusewände von 300 mm.