HENSEL - MI FM 60 Anbauflansch 3xM40/50/63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65134000
Ausführung - Kabelverschraubung
Breite - 300 mm
Höhe - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591651345
Sonepar Artikelnummer
120644766
Hersteller Artikelnummer
65134000
Hersteller Typ
MI FM 60
Hersteller Artikel Nr.:
65134000
Ausführung:
Kabelverschraubung
Breite:
300 mm
Höhe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.175 kg


