HENSEL - MI FM 63 Anbauflansch 3xM40/50/63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65133000
Ausführung - Kabelverschraubung
Breite - 300 mm
Höhe - 80 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591651338
Sonepar Artikelnummer
120644767
Hersteller Artikelnummer
65133000
Hersteller Typ
MI FM 63
Hersteller Artikel Nr.:
65133000
Ausführung:
Kabelverschraubung
Breite:
300 mm
Höhe:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.323 kg


