HENSEL - MI FP 15 Anbauflansch o. Vorpress.,Nutzfl. 65x88mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11487000
Ausführung - Kabelverschraubung
Breite - 150 mm
Höhe - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591114871
Sonepar Artikelnummer
120644768
Hersteller Artikelnummer
11487000
Hersteller Typ
MI FP 15
Hersteller Artikel Nr.:
11487000
Ausführung:
Kabelverschraubung
Breite:
150 mm
Höhe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.104 kg


