HENSEL - MI FP 20 Anbauflansch ohne Vorpressung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65313000
Ausführung - blind
Breite - 300 mm
Höhe - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591653134
Sonepar Artikelnummer
120644769
Hersteller Artikelnummer
65313000
Hersteller Typ
MI FP 20
Hersteller Artikel Nr.:
65313000
Ausführung:
blind
Breite:
300 mm
Höhe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.206 kg


