HENSEL - MI FP 38 Anbauflansch mit elastischer Dichtmembran

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65318000
Ausführung - sonstige
Breite - 300 mm
Höhe - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591653189
Sonepar Artikelnummer
120644888
Hersteller Artikelnummer
65318000
Hersteller Typ
Mi FP 38
Hersteller Artikel Nr.:
65318000
Ausführung:
sonstige
Breite:
300 mm
Höhe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.278 kg


