HENSEL - MI FP 70 Kabeleinführungsflansch 30-72mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10798000
Ausführung - sonstige
Breite - 300 mm
Höhe - 100 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591107989
Sonepar Artikelnummer
120644770
Hersteller Artikelnummer
10798000
Hersteller Typ
MI FP 70
Hersteller Artikel Nr.:
10798000
Ausführung:
sonstige
Breite:
300 mm
Höhe:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.270 kg


