HENSEL - MI FP 72 Kabeleinführungsflansch 2x 30-72mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10799000
Ausführung - sonstige
Breite - 300 mm
Höhe - 100 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591107996
Sonepar Artikelnummer
120644771
Hersteller Artikelnummer
10799000
Hersteller Typ
MI FP 72
Hersteller Artikel Nr.:
10799000
Ausführung:
sonstige
Breite:
300 mm
Höhe:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.327 kg


