HENSEL - MI FP 82 Kabelendverschluss 2x30-72mm IP54 teilbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65319000
Ausführung - sonstige
Breite - 300 mm
Höhe - 136 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591653196
Sonepar Artikelnummer
120644772
Hersteller Artikelnummer
65319000
Hersteller Typ
MI FP 82
Hersteller Artikel Nr.:
65319000
Ausführung:
sonstige
Breite:
300 mm
Höhe:
136 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.976 kg


