HENSEL - MI GS 30 Gehäusesteg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65818000
Ausführung - Verbinder/Trennsteg
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Breite - 300 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591658184
Sonepar Artikelnummer
120644773
Hersteller Artikelnummer
65818000
Hersteller Typ
MI GS 30
Hersteller Artikel Nr.:
65818000
Ausführung:
Verbinder/Trennsteg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Breite:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.052 kg


