HENSEL - MI HS 20 Hilfschalter für Lasttrennschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65375000
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591653752
Sonepar Artikelnummer
120644774
Hersteller Artikelnummer
65375000
Hersteller Typ
MI HS 20
Hersteller Artikel Nr.:
65375000
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Montageart:
Seitenanbau
Ausführung:
aufsteckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.086 kg


