HENSEL - MI KL 12 Klappdeckel IP65 12TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65059000
Breite - 249 mm
Höhe - 112 mm
Tiefe - 20 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591650591
Sonepar Artikelnummer
120511657
Hersteller Artikelnummer
65059000
Hersteller Typ
MI KL 12
Hersteller Artikel Nr.:
65059000
Breite:
249 mm
Höhe:
112 mm
Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.145 kg
Klappdeckel für 12 Teilungseinheiten für Mi-Gehäuse. Klappdeckel plombierbar und abschließbar mit Klappdeckelschloss (separat).


