HENSEL - MI KL 6 Klappdeckel IP65 6TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65060000
Breite - 141 mm
Höhe - 112 mm
Tiefe - 20 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591650607
Sonepar Artikelnummer
120644775
Hersteller Artikelnummer
65060000
Hersteller Typ
MI KL 6
Hersteller Artikel Nr.:
65060000
Breite:
141 mm
Höhe:
112 mm
Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.120 kg
Klappdeckel für 6 Teilungseinheiten für Mi-Gehäuse. Klappdeckel plombierbar und abschließbar mit Klappdeckelschloss (separat).


