Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - Mi MB 1 Mastbefestigung für Mi-Gehäuse 150mm

HENSEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13296000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Breite - 140 mm

  • Höhe - 44 mm

  • Tiefe - 18 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591132967

Sonepar Artikelnummer

120644776

Hersteller Artikelnummer

13296000

Hersteller Typ

MI MB 1

Hersteller Artikel Nr.:

13296000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Breite:

140 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

18 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.289 kg

Befestigungsset für Rohr- oder Mastbefestigung von Mi-Gehäusen. Geeignet für Mastdurchmesser 60 - 150 mm.