Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - MI NK 2 N-Klemme

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - MI NK 2 N-Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65326000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 4 .. 70 mm²

  • Bemessungsstrom In - 160 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591653264

Sonepar Artikelnummer

120644783

Hersteller Artikelnummer

65326000

Hersteller Typ

MI NK 2

Hersteller Artikel Nr.:

65326000

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

4 .. 70 mm²

Bemessungsstrom In:

160 A

Bemessungsspannung:

690 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

1

Montageart:

Direktmontage

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

4 .. 70 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

3

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

55 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.180 kg

Verbindungsklemme für Kupferleiter