Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - MI NK 4 N-Klemme MI-Lastschaltergeh. ab 100A

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - MI NK 4 N-Klemme MI-Lastschaltergeh. ab 100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65328000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 .. 240 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5 .. 240 mm²

  • Bemessungsstrom In - 400 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591653288

Sonepar Artikelnummer

120644785

Hersteller Artikelnummer

65328000

Hersteller Typ

MI NK 4

Hersteller Artikel Nr.:

65328000

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5 .. 240 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5 .. 240 mm²

Bemessungsstrom In:

400 A

Bemessungsspannung:

690 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Polzahl:

1

Montageart:

Direktmontage

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 .. 240 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

55 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.242 kg

Verbindungsklemme 2 x M 10