HENSEL - MI PV 1111 MI-Generatoranschlusskasten 1xPV 1xWR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11402000
Breite - 300 mm
Höhe - 150 mm
Tiefe - 170 mm
Für Sicherungsgröße - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591114024
Sonepar Artikelnummer
120644786
Hersteller Artikelnummer
11402000
Hersteller Typ
MI PV 1111
Hersteller Artikel Nr.:
11402000
Breite:
300 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
170 mm
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Einsatztemperatur:
-5 .. 40 °C
Max. Ausgangsstrom:
30 A
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.789 kg


