HENSEL - MI PV 1171 MI-Generatoranschlusskasten 2_1 Typ 1+2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12810000
Breite - 150 mm
Höhe - 300 mm
Tiefe - 170 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591128106
Sonepar Artikelnummer
121389278
Hersteller Artikelnummer
12810000
Hersteller Typ
Mi PV 1171
Hersteller Artikel Nr.:
12810000
Breite:
150 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Einsatztemperatur:
-5 .. 40 °C
Max. Ausgangsstrom:
30 A
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.667 kg


