HENSEL - MI PV 2111 MI-Generatoranschlusskasten 1xPV 1xWR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11463000
Breite - 150 mm
Tiefe - 170 mm
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591114635
Sonepar Artikelnummer
120644792
Hersteller Artikelnummer
11463000
Hersteller Typ
MI PV 2111
Hersteller Artikel Nr.:
11463000
Breite:
150 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Einsatztemperatur:
-5 .. 40 °C
Max. Ausgangsstrom:
30 A
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.694 kg


