HENSEL - MI PV 2171 MI-Freischaltkasten 2_1 Typ 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12811000
Breite - 150 mm
Tiefe - 170 mm
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591128113
Sonepar Artikelnummer
121389279
Hersteller Artikelnummer
12811000
Hersteller Typ
Mi PV 2171
Hersteller Artikel Nr.:
12811000
Breite:
150 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Einsatztemperatur:
-5 .. 40 °C
Max. Ausgangsstrom:
30 A
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.786 kg


