HENSEL - MI PV 2222 MI-Generatoranschlusskasten 2xPV 2xWR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14642000
Breite - 300 mm
Tiefe - 170 mm
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591114642
Sonepar Artikelnummer
120644794
Hersteller Artikelnummer
14642000
Hersteller Typ
MI PV 2222
Hersteller Artikel Nr.:
14642000
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Einsatztemperatur:
-5 .. 40 °C
Max. Ausgangsstrom:
30 A
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.560 kg


