HENSEL - MI PV 2233 MI-Freischaltkasten 3_3 Typ 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11465000
Breite - 300 mm
Tiefe - 170 mm
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591114659
Sonepar Artikelnummer
120644795
Hersteller Artikelnummer
11465000
Hersteller Typ
Mi PV 2233
Hersteller Artikel Nr.:
11465000
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Einsatztemperatur:
-5 .. 40 °C
Max. Ausgangsstrom:
30 A
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.725 kg


