HENSEL - MI PV 3311 MI-Freischaltkasten 6_1 ohne Üableiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11693000
Bestückung - sonstige
Form - sonstige
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591116936
Sonepar Artikelnummer
121389280
Hersteller Artikelnummer
11693000
Hersteller Typ
Mi PV 3311
Hersteller Artikel Nr.:
11693000
Bestückung:
sonstige
Form:
sonstige
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
325 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
170 mm
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
sonstige
Vergießbar:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Ja
Einsatztemperatur:
-5 .. 40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.489 kg


