HENSEL - MI PV 3321 MI-Generatoranschlusskasten 6STR1G1Ü

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11694000
Breite - 450 mm
Tiefe - 170 mm
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591116943
Sonepar Artikelnummer
120644798
Hersteller Artikelnummer
11694000
Hersteller Typ
MI PV 3321
Hersteller Artikel Nr.:
11694000
Breite:
450 mm
Tiefe:
170 mm
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Einsatztemperatur:
-5 .. 40 °C
Max. Ausgangsstrom:
30 A
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.899 kg


