HENSEL - MI PV 3621 MI-Generatoranschlusskasten 12xSTR1G1Ü

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11610000
Breite - 600 mm
Tiefe - 170 mm
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591116103
Sonepar Artikelnummer
120644800
Hersteller Artikelnummer
11610000
Hersteller Typ
MI PV 3621
Hersteller Artikel Nr.:
11610000
Breite:
600 mm
Tiefe:
170 mm
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Einsatztemperatur:
-5 .. 35 °C
Max. Ausgangsstrom:
30 A
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
11.620 kg


