HENSEL - MI PV 3931 MI-Generatoranschlusskasten 24STR1G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11611000
Breite - 900 mm
Tiefe - 170 mm
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591116110
Sonepar Artikelnummer
120644801
Hersteller Artikelnummer
11611000
Hersteller Typ
MI PV 3931
Hersteller Artikel Nr.:
11611000
Breite:
900 mm
Tiefe:
170 mm
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Einsatztemperatur:
-5 .. 40 °C
Max. Ausgangsstrom:
30 A
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
17.400 kg


