HENSEL - MI PV 5311 Wechselrichter Sammler ohne Ü-abl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11794000
Sicherung - Schraubsicherung
Bemessungsstrom - 63 A
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der Gruppen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591117940
Sonepar Artikelnummer
120511659
Hersteller Artikelnummer
11794000
Hersteller Typ
MI PV 5311
Hersteller Artikel Nr.:
11794000
Sicherung:
Schraubsicherung
Bemessungsstrom:
63 A
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Gruppen:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
475 mm
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Mit transparentem Deckel:
Ja
Breite:
600 mm
Tiefe:
170 mm
Anbaumöglichkeit:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
17.000 kg


