HENSEL - MI PV 5323 Wechselrichter Sammler ohne Üabl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11472000
Sicherung - Schraubsicherung
Bemessungsstrom - 63 A
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der Gruppen - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591114727
Sonepar Artikelnummer
120644803
Hersteller Artikelnummer
11472000
Hersteller Typ
MI PV 5323
Hersteller Artikel Nr.:
11472000
Sicherung:
Schraubsicherung
Bemessungsstrom:
63 A
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Gruppen:
6
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
735 mm
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Mit transparentem Deckel:
Ja
Breite:
900 mm
Tiefe:
214 mm
Anbaumöglichkeit:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
32.500 kg


