HENSEL - MI PV 5341 Wechselrichter Sammler ohne Üabl.220kVA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11798000
Sicherung - Schraubsicherung
Bemessungsstrom - 63 A
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der Gruppen - 9
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591117988
Sonepar Artikelnummer
120644804
Hersteller Artikelnummer
11798000
Hersteller Typ
MI PV 5341
Hersteller Artikel Nr.:
11798000
Sicherung:
Schraubsicherung
Bemessungsstrom:
63 A
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Gruppen:
9
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
1335 mm
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Mit transparentem Deckel:
Ja
Breite:
1286 mm
Tiefe:
232 mm
Anbaumöglichkeit:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
61.500 kg


