HENSEL - MI PV 5521 Klemmengehäuse 300x300x170mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11801000
Bestückung - sonstige
Form - sonstige
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591118015
Sonepar Artikelnummer
120644806
Hersteller Artikelnummer
11801000
Hersteller Typ
MI PV 5521
Hersteller Artikel Nr.:
11801000
Bestückung:
sonstige
Form:
sonstige
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Anreihbar:
Ja
Art der Gehäusedurchführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
sonstige
Vergießbar:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Ja
Einsatztemperatur:
-5 .. 40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.496 kg


