HENSEL - MI PV 5621 Überspannungsschutzgehäuse AC Typ 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11797100
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennspannung AC - 230 V
Schutzpegel - 4 kV
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591117971
Sonepar Artikelnummer
120644808
Hersteller Artikelnummer
11797100
Hersteller Typ
MI PV 5621
Hersteller Artikel Nr.:
11797100
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
4 kV
Montageart:
sonstige
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Schutzpegel L-N:
1.3 kV
Schutzpegel N-PE:
1.3 kV
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Baugröße:
sonstige
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
7.024 kg


