HENSEL - MI PV 6544 Wechselrichter Sammler ohne Üabl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11179000
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 12
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591117902
Sonepar Artikelnummer
120644812
Hersteller Artikelnummer
11179000
Hersteller Typ
MI PV 6544
Hersteller Artikel Nr.:
11179000
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
12
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
93 mm
Innentiefe:
146 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
1325 mm
Breite:
1586 mm
Tiefe:
232 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
108.000 kg


