HENSEL - MI RS 18 N Reitersicherungselement 3pol 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65681000
Polzahl - 3
Baugröße - sonstige
Montageart - Sammelschienensystem
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591656814
Sonepar Artikelnummer
120644813
Hersteller Artikelnummer
65681000
Hersteller Typ
MI RS 18
Hersteller Artikel Nr.:
65681000
Polzahl:
3
Baugröße:
sonstige
Montageart:
Sammelschienensystem
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.162 kg


